{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,5 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bredd | 920 mm | |
| invändig bredd | 880 mm | |
| effektivt djup | 300 mm | |
| inbyggnadshöjd | 80 mm | |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
| märkspänning | 250 V | |
| effektförbrukning | 18 W | |
| Strömbrytare | Ja | |
| ljusflöde | 1 890 lm | |
| färgtemperatur | 4 000 K | |
| Passar för typ | 1000 | |
| Hylla utförande | med belysning | |
| LED-teknik | Ja | |
| Produktslag | Avläggsskiva |
| Artikelnummer | 928140 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113322 | |
| Tillverkarens nummer | 928140 1000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |