• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Arbetsbänk, till vänster 3 utdragslådor, i mitten öppen, till höger dörr och 1 utdragslåda, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm

Art-nr.: 921154 2000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
2000
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 900 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 625 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
dörrhöjd (höger) 375 mm
Ovansida arbetsskiva oljad
vikt 153 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 921154 2000
EAN/GTIN 4062406262198
Tillverkarens nummer 921154 2000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.
Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 125, 200, 300
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125
Dörrhöjd (höger) mm: 475

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken. Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Ready-to-go" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen