• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stor presstång, Typ: 50

Art-nr.: 729970 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ledararea 6 mm2 - 50 mm2
vikt 1,5 kg
totallängd 380 mm
Produktslag Presstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 729970 50
EAN/GTIN 8014212198730
Tillverkarens nummer MPR50I
Tillverkare/ansvarig person Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna.
Med innovativ i-montering, lämpar sig för flertrådiga, förtätade och fintrådiga kablar. Genom i-monteringen uppnås momentvärden långt över normalkraven.

Användningsdata:

För oisolerade rörkabelskor och rörförbindningar (normalutförande).

Anmärkning:

Passar inte presskabelskor enligtDIN eller franska CNF-kabelskor.
Presstänger för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.