{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 115 mm | |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
| huvudbredd | 9,5 mm | |
| käftlängd | 22,5 mm | |
| U-form | spetsig ände, vinklad 45° | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
| Material | Kullagerstål | |
| Yta | spegelpolerat | |
| med returfjäder | Ja | |
| Produktslag | Spetstång |
| Artikelnummer | 727197 115 | |
| EAN/GTIN | 4003773024866 | |
| Tillverkarens nummer | 35 42 115 ESD | |
| Tillverkare/ansvarig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |