{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 110 mm | |
| Skärfas | SFW | |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
| klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Handtag | Plasthylsa | |
| Tillverkningsprocess | Induktionshärdade och precisionsslipade skär | |
| Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
| Skänkel med öppningsfjäder | Ja | |
| Produktslag | Skärande tång |
| Artikelnummer | 725392 110 | |
| EAN/GTIN | 4045197166388 | |
| Tillverkarens nummer | 725392 110 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |