• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skruvdragarhållare för 1/4 tum bits med magnet, klinglängd: 10mm

Art-nr.: 676653 10

Välj variant av artikel och antal

klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

klinglängd 10 mm
Bitshållare D 6,3
totallängd 65 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676653 10
EAN/GTIN 4045197720900
Tillverkarens nummer 676653 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker Haptoprene-yta och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Fäste med stark permanentmagnet.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.