• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragare för Pozidriv, kort, med 2K-Haptoprene®-handtag, krysspårstorlek: 1

Art-nr.: 667732 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Kromvanadinstål
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 85 mm
mejselspets svart
Drivprofil Pozidriv skruvdragare
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material handtag 2K-Haptoprene®
Yta förnicklad, förkromad
Manövreringssexkant nej
kort skruvmejsel ja
mindre klingdiameter fram nej
Produktslag Skruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 667732 1
EAN/GTIN 4067263013747
Tillverkarens nummer 667732 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.