• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

IMPACT-sats sexkant, 1/2″ med vridbar plasthylsa, Antal delar: 3

Art-nr.: 651265 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Hylsskruvmejsel med plasthylsa Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 651265 3
EAN/GTIN 4000896128754
Tillverkarens nummer 903SPC/3
Tillverkare/ansvarig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskruvdragare.
Plasthylsan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.
Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

  • Med vridbar plasthylsa (utvändigt) för skydd av fälgarna vid ansättning av hjulskruvarna.
  • Positionering kan göras medan skruvdragaren är igång, eftersom skyddshylsan är frilöpande.
  • Med plastinsats som skyddar hjulskruvarnas ytor.
  • Den sexkantiga Transactions-profilen bidrar till längre livslängd.

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Innehåll:

Vardera 1 hylsnyckelinsats nr 651260: Storlek 17; 19; 21