• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vinkelskruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX25

Art-nr.: 625281 TX25
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
290 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

klinglängd 130 mm
totallängd 183 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 625281 TX25
EAN/GTIN 3662424074738
Tillverkarens nummer 89TXA.25
Tillverkare/ansvarig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med mjuka inlägg. Klinga av kromvanadinstål, brunerad.