• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med tigersågblad, Beteckning: 922EF

Art-nr.: 588600 922EF
Ange pris 5 st. (SEK 41,42 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 634 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 1,5-4
  • Metallprofil (öppen): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,4 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 922EF
Lämplighet _922EF
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 1,5-4 mm
Metallprofil (öppen) < 100 mm
Maskin Tigersågar
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 588600 922EF
EAN/GTIN 4045197726834
Tillverkarens nummer 588600 922EF
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen