• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handstålborste med skavstål Slät ståltråd 0,35 mm

Art-nr.: 575450
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 130 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 4
Produktslag Trådborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 575450
EAN/GTIN 4017359078266
Tillverkarens nummer 120401
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Handborste med 4 borstrader och skavstål. Borstlängd 130 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.

Användningsdata:

För borttagning av stark nedsmutsning.