• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kilspårstolk, Typ: A

Art-nr.: 484409 A
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
nominellt mått 2,000 mm - 5,999 mm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Axelspårstolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 484409 A
EAN/GTIN 2050002070943
Tillverkare/ansvarig person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Benämning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.
Kilspårstolk i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484409, storlek 15,8 M6eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484409, storlek 41,04 +0,01/-0,02.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Vid beställning anger du positionen för toleransfältet (A– ZC) och den grundläggande toleransnivån (7–13) eller den numeriska toleransen. Tolkar för grundtoleransgrad 6 och finare toleranser kan levereras på begäran.