• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Apparatprovare ST 755+ Set, Typ: ST755

Art-nr.: 473404 ST755
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt; WLAN-gränssnitt; RJ45 (LAN); SD-kortfack

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

visning 7 tum färgpekskärm
datautgång Bluetooth®-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt; WLAN-gränssnitt; RJ45 (LAN); SD-kortfack
spänning 1 V - 360 V
Skyddsledar-/beröringsström 0,03 mA - 25 mA
skyddsledarresistens 0,05 Ω - 10 Ω
isolationsresistans 0,1 MΩ - 100 MΩ
Längd 410 mm
Bredd 350 mm
höjd 170 mm
vikt 6 kg
Produktslag Multimeter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 473404 ST755
EAN/GTIN 4014651503335
Tillverkare/ansvarig person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Benämning

Utförande:

  • Ljusstark och konturskarp 7 tum färgpekskärm.
  • Stort QWERTY-tangentbord över hela skärmen.
  • Innovativa menyfunktioner för en enkel och rationell första kontroll / nytt kontrollobjekt (Quicktest).
  • Snabba upp kontrollförloppen med tidsoptimering.
  • Smart-meny:
  • Individuellt anpassningsbara apparatmallar (24 mallar per kontrollnorm) för snabb uppläggning av kontrollobjekt med en enda knapptryckning (Quicktest).
  • Apparategenskaper kan väljas.
  • Auto ID-funktion för automatisk, stegvis ökning av identifieringsnumret med föreskrivet startvärde (inkrement n+1) när nya kontrollobjekt läggs upp.
  • Apparatdata som kan visas individuellt via ON/OFF-reglage för optimerad hantering och användning med EuP.
  • Favoritmeny för direkthopp till ofta använda undermenyer.
  • Enkelt mallbyte.
  • PRCD-kontroll - mobilt personskydd: Komplett och automatisk kontroll av 2- och 3-poliga PRCD typ S, S+ och K.
  • RCD-kontroll - mobila under- eller byggströmfördelningar: Kontrollen av restströmskyddsanordningar av typerna AC, A, F, B, B + erbjuder nya användningsalternativ.
  • Utökad och kundspecifik visuell kontroll: Utöver den standardiserade visuella kontrollen (2 punkter) kan en utökad (18 punkter) och kundspecifik (obegränsad) visuell kontroll med individuella frågor utarbetas.
  • Administration av kunder och utrustning i databaser med entydigt ID-nummer.
  • Utarbetande och tilldelning av individuella kontrollprocedurer och kontrollintervall (riskanalys).
  • WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-kortplats - moderna gränssnitt: Integreringen av apparatprovaren i ett nätverk och moderna gränssnitt möjliggör automatiska uppdateringar och utgör grunden för integrering av ytterligare funktioner och tillämpningar.
  • Låga driftskostnader, gratis uppdateringar via WLAN, LAN, USB.
  • Lämplig för IT-nätverk - kontroll i slutna nätverk. Apparatprovare kräver normalt ett jordat TN/TT-nätverk för nätströmförsörjningen. De nya apparatprovarna kan genom aktivering av ON/OFF-reglaget användas i ett ojordat IT-nätverk.
  • Mätresultat med godkänd / ej godkänd-visning och varningssignal godkändes inte vid kontrollen.
  • Protokollföring på platsen via Bluetooth®-skrivaren BENNING PT2.


Ytterligare tekniska egenskaper:
Kontroll av elektriska apparater: JA
Kontroll av mobila PRCD-typer: JA
Kontroll av medicinska elektriska apparater: JA
Spänning (V): 1 - 360
Ström (A): 0,1 - 16
Aktiv effekt / skenbar effekt (W): 20 - 2300

Norm:

Kontroll inom ramen för DGUV-föreskrift 3, BetrSichV enligt:

SS EN 50678, VDE 0701 för elektriska apparater efter reparation.
SS EN 50699, VDE 0702 återkommande kontroll för elektriska apparater.
SS EN 62353, VDE 0751-1 för medicinska elektriska apparater.

Leveransinnehåll:

  • VDE apparatprovare BENNING ST 755+ (BENNING-nr: 050332) i stöttålig väska (IP67)
  • Sats mätledningar / krokodilklämmor
  • 2-polig provkabel
  • Kallapparatledning
  • SD-kort
  • Kalibreringscertifikat
  • Program BENNING PC-Win ST 750-760-(BENNING-nr: 047002)
  • Streckkodläsare (BENNING-nr: 009369)
  • Streckkodsetiketter (1 000 st) (BENNING-nr: 756301)
  • Kontrolletiketter ”Ny kontroll” (300 st) (BENNING-nr 756212)