• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dubbla V-blockpar med byglar rostfritt, längd × bredd: 50X40mm

Art-nr.: 447020 50X40
Ange pris 2 st. (SEK 2214,30 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 30 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
Längd 50 mm
Bredd 40 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 0,55 kg
Produktslag Prisma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 447020 50X40
EAN/GTIN 4045197205056
Tillverkarens nummer 447020 50X40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med vred för fastspänning av arbetsstycket.
Av rostfritt stål.