• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital vippindikator, mätspetslängd 41,24 mm, Mätområde per riktning/stommens ⌀: 2,2/45mm

Art-nr.: 436506 2,2/45
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde per riktning/stommens ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Avvikelseområde fe 10 µm
Hysteresfel fu 5 µm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
svängområde 2×110 grad
mätkraft 0,06 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Produktslag Vippindikator

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 436506 2,2/45
EAN/GTIN 4059192074081
Tillverkarens nummer 4306140
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digital vippindikator med digital- och analogdisplay 1/1000-avläsning.
Mätläge: Normal/min/max/max-min. Inmatning av en korrektionsfaktor är möjlig.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, spänntapp ⌀ 8 mm, mätspetsnyckel, mätspets av hårdmetall ⌀ 2 mm.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498951. Utbytesspetsar, se nr 436210; 436240.