• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mätram 90°, rektangelform, noggrannhet 00, längd × bredd: 350X250mm

Art-nr.: 431730 350X250
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875; DIN 876/00
rätvinklighet 0,002 mm
Längd 350 mm
Bredd 250 mm
Tjocklek 50 mm
vikt 8 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 431730 350X250
EAN/GTIN 2050001039163
Tillverkare/ansvarig person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Benämning

Utförande:

Material, noggrannhet och tillval, se nr 430300; 430400. De fyra smala 90°-vinkelytorna runt om är diamantfinslipade enligt DIN 876. Rätvinklighet enligt DIN 875.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Leveranskostnaden tillkommer. Vinkelnormal i kvadratisk form upp till 1 000 mm längd på förfrågan. Vinkelnormal i rektangulär form upp till 2 000 mm längd på begäran.
Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Set commission

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen