• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännplatta för bygelmikrometerställ, Typ: PLATE

Art-nr.: 428951 PLATE
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 60 mm
Bredd 43 mm
höjd 5 mm
Produktslag Hållare för bygelmikrometrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428951 PLATE
EAN/GTIN 4059192073763
Tillverkarens nummer 4190400
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Spännplatta av anodiserat aluminium 60 x 43 x 5 mm.
För fastsättning av de grundläggande enheterna 40 EWR(i)-g och 844 EWR(i)-g i en hållare för bygelmikrometer.

Leveransinnehåll:

Inkl. 2 fästskruvar.