• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm

Art-nr.: 420545 0-25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 3611
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
Mätavvikelse E MPE ±2 µm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 6,35 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Känselvred Ja
Isoleringsskydd Ja
Mätteknik analog
Utförande mätyta med hårdmetalltänder
vikt 0,3 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 420545 0-25
EAN/GTIN 4946368508542
Tillverkarens nummer 102-707
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren. Avläsning 0,001 mm.