• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Riktkil, högsta monteringshöjd: 60mm

Art-nr.: 374905 60
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6460
högsta monteringshöjd 60 mm
lägsta upplagshöjd 47 mm
höjdförskjutning per spindelvarv 9 mm
bärförmåga 28 kN
bottenyta längd 63 mm
bottenyta (bredd) 54 mm
Produktslag Kil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 374905 60
EAN/GTIN 4069515012096
Tillverkarens nummer 374905 60
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

Anmärkning:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000 − 375030.