• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Belagd stegback, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125

Art-nr.: 361215 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 124,4 mm
backhöjd h 26 mm
Höjd h1 14 mm
Steg s 5 mm
e 21 mm
Spännvidd S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Spännvidd S4 48 − 114 / − mm
Spännvidd S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
För typ 125
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361215 125
EAN/GTIN 4250364401449
Tillverkarens nummer 6921884002041
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet.

Material:

Härdat stål, spännytorna belagda för hög friktion, förbättrad hållkraft med minst faktorn 1,5 (jämförbar hårdhet 80 HRC).

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.