• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

NC-maskinskruvstycke, Typ: 130

Art-nr.: 360535 130
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NC
spännkraft upp till max 50 kN
vikt 40 kg
totallängd L 516 mm
grundhållarlängd a 410 mm
grundhållarbredd B 131 mm
spännvidd b 0 mm - 256 mm
grundstomhöjd c 95 mm
Spännvidd d 66 mm - 315 mm
backhöjd h 52 mm
Längsgående spår l H7 20 mm
m 139 mm
Krysspår n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
färgkod för passande tillbehör NC-HOLEX
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360535 130
EAN/GTIN 4045197772947
Tillverkarens nummer 360535 130
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust grundstomme av segjärn, gejdrar och bottenyta härdade och slipade. Fullständigt kapslad spindel, spindelkammare tillsluten med kåpor. Det maximala spänntrycket kan upprepas med hjälp av det inbyggda fasta anslaget.
  • Jämnhet grundstomme ≤ 0,01 mm.
  • Med mekanisk kraftförstärkare, spännkraften kan ställas in i 5 nivåer.
  • Gängade hål på sidan för arbetsstyckeanslag.

Användningsdata:

Spännverktyg för fleroperationsmaskiner, många användningsområden.

Leveransinnehåll:

inklusive 2 segbackar, 1 handvev, SW 14, 1 stiftnyckel och 4 spännjärn.

Anmärkning:

Uppriktningsmåtten inte kompatibla med andra dabrikat.