• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Medbringarskiva med HM-plattor Vänstergång, Typ: 25

Art-nr.: 327482 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ A 25 mm
utvändig ⌀ B 45 mm
längd C 33 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 10 mm
Antal plattor 3
Produktslag Ändmedbringare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 327482 25
EAN/GTIN 4067263558323
Tillverkarens nummer 327482 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Medbringarskivor med utbytbara medbringarplattor av hårdmetallmedbringartand.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.