• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kylvätskemunstycke DriveKD med gänganslutning, Gänga × rörlängd: M8X50

Art-nr.: 319472 M8X50
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
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga × rörlängd Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ DriveKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 50 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319472 M8X50
EAN/GTIN 4260711110092
Tillverkarens nummer TOP52GR20,5
Tillverkare/ansvarig person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
DriveKD har utvecklats för användning på drivna verktyg för CNC-svarvar. Konventionella kylvätskemunstycken sprutar ofta i alla riktningar och ger ingen direkt kylvätskestråle. Därför är kylningen och smörjningen ofta otillräcklig. DriveKD uppfyller sin uppgift med bravur. Den kan ställas in enkelt och ger med en direkt stråle tillräcklig kylning.
Främst utvecklad för användning på drivna verktyg. Enkel montering med gänganslutning. Det flexibla och svängbara röret kan vridas eller böjas till eggen och låses med en förzinkad överfallsmutter. Max. tryck upp till 10 bar.

Beskrivning:

DriveKD består av en dubbelnippel, en överfallsmutter och den kända MiniKD. Med det flexibla Smartröret kan kylvätskestrålen justeras exakt. Tack vare användningen av MiniKD som munstycke kan röret bytas ut när som helst.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen