{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| För stålhållare | 20 mm | |
| fäste | PSC-40 | |
| Hållare norm | ISO 26623-2 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
| Spännlängd L1 | 60 mm | |
| B | 30 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
| Produktslag | Verktygshållare |
| Artikelnummer | 318901 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001715654 | |
| Tillverkarens nummer | PS4.V20.R11.080 |