• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spännhylsinsats med tätning och munstycken, Spänntångstorlek: ER32

Art-nr.: 309166 ER32
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänntångstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Storlekar som ingår 3 mm - 20 mm
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309166 ER32
EAN/GTIN 4069515026260
Tillverkarens nummer 309166 ER32
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Form A. Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Leveransinnehåll:

I etui med cellplastinlägg, 1 mm stigande.