• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spänntång med tätning, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 3mm

Art-nr.: 308907 3
Ny produkt
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
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 425 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308907 3
EAN/GTIN 4054631188480
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.
Metallisk tätning.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.