• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-hylschuckar, HSK-F 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 16

Art-nr.: 305426 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: F
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 16
fäste HSK-F 63 ultrakort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form F
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Balluffchiphål Ja
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 305426 16
EAN/GTIN 4045197587633
Tillverkarens nummer 305426 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300.

Anmärkning:

Utan gänga för kylvätskerör.
Utan RFID/Balluff-Chip-hål.