{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gängaM | M16×160 | |
| fäste | ⌀ d = 32 mm | |
| Skaft-⌀ d | 32 mm | |
| Invändig | ja | |
| Svängning | dämpad | |
| Håldiameter D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Effektiv längd L1 | 100 mm | |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
| Artikelnummer | 301379 M16X160 | |
| EAN/GTIN | 4062406275723 | |
| Tillverkarens nummer | 301379 M16X160 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |