{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Dorndiameter d1 | 27 mm | |
| Spännhylsa D1 | 27 mm | |
| fäste | SK 50 A = 200 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Svängning | dämpad | |
| utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
| Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
| max. varvtal nmax | 8 000 min-1 | |
| Invändig | Ja | |
| Produktslag | Ändfräsdorn |
| Artikelnummer | 301103 27 | |
| EAN/GTIN | 4045197946218 | |
| Tillverkarens nummer | 301103 27 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |