{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Användning | vänster | |
| Skaftfäste typ | HSK63 | |
| utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
| Invändig | ja | |
| L1 | 79 mm | |
| L2 | 35 mm | |
| f1 | 7 mm | |
| f2 | 15 mm | |
| h1 | 19 mm | |
| h2 | 23 mm | |
| h3 | 54 mm | |
| Monteringsskruv | 279815 9 | |
| Kläm-skruv | 279815 24 | |
| Klämlister | 279928 7 | |
| Produktslag | Grundhållare |
| Artikelnummer | 274531 HSK63 | |
| EAN/GTIN | 4067263112426 | |
| Tillverkarens nummer | 274531 HSK63 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |