• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hållare Medium / Medium-Plus, Skafthöjd h: 20mm

Art-nr.: 274002 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skafthöjd h (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärriktning: vänster och höger

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafthöjd h 20 mm
Klacklängd b 18 mm
Skaftbredd b3 30 mm
totallängd Ltot 85 mm
Monteringsskruv 279815 19
Passstift med plana ytor 279934 1
Styrpinne 279936 1
Skärriktning vänster och höger
Produktslag Grundhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274002 20
EAN/GTIN 4062406095444
Tillverkarens nummer 274002 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För skärhållare nr 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Set commission

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen