• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

PENTACUT 17 N-P skärinsatser Vänster, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 1,2/17mm

Art-nr.: 273957 1,2/17
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare P
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Vändskärsstorlek ⌀ d 17 mm
Spårbredd w 1,2 mm
hörnradie R 0,1 mm
Sort IC1008
CUTDIA 6 mm
Stickdjup tmax 3 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,05 mm/v
Antal byten/skär 5
Vändskärsplattprofil neutral
Serie PENTACUT
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning PENTA 17N120P010LS IC1008
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273957 1,2/17
EAN/GTIN 7291075389951
Tillverkarens nummer 3337195

Benämning

Användningsdata:

Universalsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.
För av- och instickning. Positiv spånbrytare. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950273951.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen