• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

JETCROWN spännskaft, vänster, Skaftmått: 20mm

Art-nr.: 273607 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie JETCROWN
Användning vänster
Invändig ja
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Produktslag Klämhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273607 20
EAN/GTIN 7291075466201
Tillverkarens nummer 3394437

Benämning

Användningsdata:

För av- och instickning med målinriktad kylning via JETCROWN snabbklämkrona.

Anmärkning:

Kan endast användas tillsammans med lämplig JETCROWN snabbspännkrona nr 279950. Kylvätskeöverföring till spännaxeln endast möjlig via slanganslutning G 1/8 tum.