• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

simturn AX spårstickinsats höger, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Art-nr.: 270613 4,2/1
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
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ABMQX800
för hål från ⌀ Dmin 4,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
f 1,95 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270613 4,2/1
EAN/GTIN 2050002066441
Tillverkarens nummer A04.0100.20.42 GR X800
Tillverkare/ansvarig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
Utan hörnradie (skarpkantig).