• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

KOMET®M03Speed finjusteringshuvud, ⌀ Dmin: 24,8mm

Art-nr.: 238370 24,8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 24,8
Skaft ABS
Borranvändning Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp
Invändig ja
Spindelområde ⌀ 24,8 mm - 33 mm
Effektiv längd L1 39,9 mm
ABS® skaftdiameter Ds 25
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning 24,5 mm
Grovjusterområde S 4,5 mm
Finjustering i ⌀ 0,25 mm
maximalt varvtal: 40 000 min-1
Skärhållare 238355 24,8
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 238370 24,8
EAN/GTIN 4047109074613
Tillverkarens nummer M03 00115
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

  • Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.
  • Modulär systemuppbyggnad.
  • Fininställning utan extra fastklämning.
  • Med ABS®-anslutning för hög repeternoggrannhet.
  • Snabb grovinställning genom justering av svarvstålet.
  • Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.
  • Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområdeav 0,25−0,6 mm i ⌀, beroende på arborrområdet.
  • Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.
  • Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.

Anmärkning:

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.
Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.