{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | SOEX 050204 | |
| Serie | KUB Quatron® | |
| Beteckning | 13-030 | |
| Sort | BK8430 | |
| Typ | ST1400 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Produktslag | Vändskär för borrning |
| Artikelnummer | 236535 13-030 | |
| EAN/GTIN | 4047109199842 | |
| Tillverkarens nummer | W83 13030.048430 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |