{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 100 mm | |
| effektivt antal skär Zeff | 5 | |
| Antal vändskärsplattor | 10 | |
| Skaftform | med hål | |
| Invändig | nej | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| maximalt inskärsdjup ae max | 24,2 mm | |
| Spänndiameter d1 | 48 mm | |
| totallängd Ltot | 50 mm | |
| Fästhåls⌀ | 27 mm | |
| Passande vändskär | SNHX | |
| ISO-kod vändskär | SN.. 1207 | |
| Skruvsats förvändskär | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Produktslag | Skivfräsar |
| Artikelnummer | 218567 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197530509 | |
| Tillverkarens nummer | 218567 100 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |