{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gängstigning | 4,5 mm | |
| Sort | HB7735 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Vändskärsstorlek | 41 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Användning inomhus/utomhus | Utvändig | |
| passar för gänga | M42; M45 | |
| Antal skär Z | 9 | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skärriktning | höger och vänster | |
| Fullprofil | Ja | |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |
| Artikelnummer | 218074 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197447616 | |
| Tillverkarens nummer | 218074 4,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |