• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär BGHX 15L5 PCTR, för Aluking Tangential högkapacitetsplan-/hörnfräsar, HB9710

Art-nr.: 214547 GG
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    260,59 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    217,25 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
541 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BGHX 15L5 PCTR
Typ GG
Sort HB9710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 214547 GG
EAN/GTIN 4045197762108
Tillverkarens nummer 214547 GG
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG(G)
K
220
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För ytor med råhetsdjup under Rz 3 µm. Endast torrbearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.