• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 214545 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    260,59 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    217,25 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
669 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BGHX 15L5 PCTR
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,14 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 214545 INOX
EAN/GTIN 4045197649478
Tillverkarens nummer 214545 INOX
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
torrt
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade hårdmetallvändskär för hög ytkvalitet vid planbearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.