• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär ONEU 05T6 ANER, för TwinCut planfräsar, HB7630, Typ: INOX

Art-nr.: 213433 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    358,60 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    298,87 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
453 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
Typ INOX
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213433 INOX
EAN/GTIN 4045197879981
Tillverkarens nummer 213433 INOX
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max