• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Planfräs 43° Octo med borrhål, för vändskärplattor OF..

Art-nr.: 213300 50/6
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
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 43
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 6
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 43 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 59 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär OF.. 050405
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 43 grad
Produktslag Planfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213300 50/6
EAN/GTIN 4045197131010
Tillverkarens nummer 213300 50/6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

Anmärkning:

För att alla 8 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7),
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen