• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär XDLW 070308 TN, für FeedKing HPC-fräsar, KU7710, Typ: GGG

Art-nr.: 212941 GGG
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    310,75 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    258,94 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
318 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLW 070308 TN
Typ GGG
Hörnradie 0,8 mm
Sort KU 7710
Skärmaterial Keramik
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,6 mm
Matning fz per tand 0,36 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212941 GGG
EAN/GTIN 4045197720566
Tillverkarens nummer 212941 GGG
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG(G)
K
600
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Dra åt spännskruv nr 219810 med högst 1,5 Nm!
Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max