• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär RPKW10T3MOT, för kopier- och planfräsar, HB7605

Art-nr.: 212038 HART
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    137,67 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    114,82 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
7 970 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RPKW 10T3MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212038 HART
EAN/GTIN 4062406390334
Tillverkarens nummer 212038 HART
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
65
Stål < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen