• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnfräshuvud GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Art-nr.: 210245 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 38

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
skär-⌀ D 25 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 24 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 32 mm
Skärlängd L2 19 mm
totallängd L 57,95 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,14 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 210245 25
EAN/GTIN 4045197891426
Tillverkarens nummer 210245 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen