{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 32 mm | |
| totallängd L | 40 mm | |
| Beläggning | PKD | |
| Skärmaterial | PKD | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | ±0,02 | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
| hål-⌀ | 16 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,2 mm | |
| Invändig | ja | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 0,6 grad | |
| axiellt spånvinkelverktyg | 6 | |
| största matning vändskärsplatta SekS | 10 mm | |
| Skaftform | med hål | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Produktslag | Planfräsar |
| Artikelnummer | 209810 32 | |
| EAN/GTIN | 4069515014854 | |
| Tillverkarens nummer | 209810 32 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |