{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Radie r | 0,2 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans radiekontur | ±0,05 | |
| Tandantal Z | 5 | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×r vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| liten diameter D3 | 7,6 mm | |
| stor diameter D2 | 8 mm | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| Skärlängd Lc | 0,2 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Radiefräsning | framåt och bakåt | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Pinnfräsar |
| Artikelnummer | 208172 0,2 | |
| EAN/GTIN | 4062406131241 | |
| Tillverkarens nummer | 208172 0,2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |