• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnradiefräs av solid hårdmetall HPC, TiAlN, Radie r: 0,6mm

Art-nr.: 208023 0,6
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
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Radie r (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,01
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 0,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,01
Tandantal Z 6
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 6,8 mm
stor diameter D2 8 mm
Skärlängd Lc 0,6 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Bearbetningsstrategi HPC
Produktslag Hörnradiefräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 208023 0,6
EAN/GTIN 4062406103576
Tillverkarens nummer 208023 0,6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med raka spår, utan profilförvrängning.
Tolerans: r = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter med konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen