{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skär-⌀ DC | 4 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 7 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 16 mm | |
| totallängd L | 62 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 204015 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197951878 | |
| Tillverkarens nummer | 204015 4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |