{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 5,75 mm | |
| Beläggning | AlCrN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
| Skaft | HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 8 mm | |
| totallängd L | 45 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftform | HB | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 202264 5,75 | |
| EAN/GTIN | 4045197864451 | |
| Tillverkarens nummer | 202264 5,75 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |